APPROVED VENDOR Tay cầm kéo âm 1XNX7 Snap -in Thermoplast
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm kéo lõm |
Màu | Đen |
Chiều cao cutout | 1-1 / 2 " |
Chiều rộng vết cắt | 2-1 / 2 " |
Kết thúc | Matte |
Đối với độ dày của bảng điều khiển | 5/64 "đến 1/8" |
phần cứng | Bao gồm |
Tải trọng | 300 lb |
Tải xếp hạng (Y / N) | N |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Kiểu lắp | Chụp nhanh |
Nhiệt độ hoạt động. | -60F đến 140F |
Chiều dài tổng thể | 4 27 / 32 " |
Chiều rộng tổng thể | 2.5 " |
Chiếu | 1" |
Kích thước vít | Số 6 tạo hình sợi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 3926301000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đối với độ dày của bảng điều khiển | phần cứng | Tải xếp hạng (Y / N) | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiếu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRT6 | 3 / 64 " | Không bao gồm | Y | 5.437 " | 1 13 / 32 " | 3 / 4 " | €6.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.