1xnj2 | Giá Treo Áo Và Quần Áo 4 Móc Chrome | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNJ2 Giá treo áo khoác và quần áo 4 móc Chrome | AB4FQA

APPROVED VENDOR Áo khoác 1XNJ2 và Giá để hàng may mặc 4 móc Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB4FQA phần: 1XNJ2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€50.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ hàng may mặc và áo khoác
Kết thúcMóc: Chrome đánh bóng, Gỗ: Maple
phần cứngBao gồm
Chiều cao móc1-5 / 8 "
Loại mócQuần áo
Vật chấtZinc
Gắn kếtGắn bảng
Chiều dài tổng thể16.375 "
Kiểu4 đầu móc
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuĐộ sâuKết thúcVật chấtGắn kếtChiều dài tổng thểKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1HEY8 Giá treo áo khoác và quần áo 2 đầu màu đen | AA9XFW 1HEY84"Đen2"ĐenThépTreo tường4"2 đầu móc€11.55
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1HEZ3 Giá treo áo khoác và quần áo 6 đầu màu đen | AA9XFY 1HEZ310.375 "Đen1.5 "ĐenThépTreo tường10.375 "6 đầu móc€13.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá treo áo khoác và quần áo 1HEZ7 10 đầu màu đen | AA9XGB 1HEZ730.5 "Đen1.75 "ĐenThépTreo tường30.5 "10 đầu móc€22.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNH7 Giá treo áo khoác và quần áo 3 móc bằng đồng thau 10 inch | AB4FPW 1XNH73"Gói Vàng-Móc: Đồng thau đánh bóng, Gỗ: SồiMóc kẽm, bảng gỗGắn bảng10 "3 đầu móc€43.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNH8 Giá treo áo khoác và quần áo 3 móc Chrome | AB4FPX 1XNH83"Gói Bạc-Móc: Chrome đánh bóng, Gỗ: MapleMóc kẽm, bảng gỗGắn bảng10 "3 đầu móc€42.16
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo tường 1XNH9 Móc 3 móc Satin Niken | AB4FPY 1XNH93"trắng-Móc: Satin Nickel, Gỗ: TrắngMóc kẽm, bảng gỗGắn bảng10 "3 đầu móc€42.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Áo khoác 1XNJ2 và Giá để hàng may mặc 4 móc Chrome
€50.35 /đơn vị