1xkx3 | Núm vú 1/2 Inch X Đóng bằng thép đen có ren | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKX3 Núm 1/2 Inch x Đóng Thép đen có ren | AB4FCX

APPROVED VENDOR Núm vú 1XKX3 1/2 inch x Đóng thép đen có ren

Trong kho
Khoản mục: AB4FCX phần: 1XKX3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€2.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dàiĐóng
Max. Sức ép300 psi @ 550 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.0.84 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày0.109 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307995015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKZ2 Núm vú 3/4 Inch x Đóng Thép đen có ren | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "€2.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XLB1 Núm vú 1 inch x Đóng Thép đen có ren | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "€4.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XLC8 Núm 1 1/4 Inch x Đóng Thép có ren | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "€6.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm vú 1XLE6 1 1/2 Inch x Đóng Thép có ren | AB4FFU 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "€7.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XLG4 Núm 2 inch x Đóng Thép có ren | AB4FGL 1XLG42.375 "2"0.154 "€10.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Núm vú 1XKX3 1/2 inch x Đóng thép đen có ren
€2.39 /đơn vị