Anvil 0310544408 | Hộp giảm tốc 1-1/2 Inch X 1/2 Inch | 12g086 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối giảm tốc ANVIL 0310544408, Sắt dẻo, Loại 300, Kết nối FNPT | AA4DHK 12G086

ANVIL 0310544408 Khớp nối giảm tốc, Sắt dẻo, Loại 300, Kết nối FNPT

Trong kho
Khoản mục: AA4DHK phần: 0310544408Tham chiếu chéo: 12G086

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€96.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối giảm tốc
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1/2" x 1/2"
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291028090

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0310541206 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 3/8 Inch x 1/4 Inch | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 độ F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€27.48
ANVIL 0310541404 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 1/2 Inch x 3/8 Inch | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 độ F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€34.43
ANVIL 0310541602 Hộp giảm tốc Sắt dẻo 1/2 Inch x 1/4 Inch | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 độ F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€35.06
ANVIL 0310541800 Hộp giảm tốc Sắt dẻo 3/4 Inch x 1/2 Inch | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€32.84
ANVIL 0310542006 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 3/4 Inch x 3/8 Inch | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€51.73
ANVIL 0310542204 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 3/4 Inch x 1/4 Inch | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€49.98
ANVIL 0310542402 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 1 Inch x 3/4 Inch | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 độ F1 "x 3/4"300 psi€42.66

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310544408 Khớp nối giảm tốc, Sắt dẻo, Loại 300, Kết nối FNPT
€96.69 /đơn vị