1xkt8 | Hộp giảm tốc 1-1/4 X 1 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKT8 Bộ giảm tốc 1-1/4 x 1 Inch Fnpt | AB4FBN

APPROVED VENDOR Hộp giảm tốc 1XKT8 1-1 / 4 x 1 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB4FBN phần: 1XKT8

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€26.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1"
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 5PAK8 1-1/4 x 1/2 Inch Fnpt | AE4ZVY 5PAK81-1/4" x 1/2"-
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Hộp giảm tốc 1XKT8 1-1 / 4 x 1 inch Fnpt
€26.17 /đơn vị