1xku5 | Hộp Giảm Tốc 2 X 1 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKU5 2 x 1 Inch Fnpt | AB4FBV

APPROVED VENDOR Hộp giảm tốc 1XKU5 2 x 1 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB4FBV phần: 1XKU5

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€51.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống2 "x 1"
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.12
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKT3 3/4 x 1/2 Inch Fnpt | AB4FBH 1XKT3Sắt đen dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€15.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKT4 1 x 3/8 Inch Fnpt | AB4FBJ 1XKT4Sắt đen dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F1 "x 3/8"300 psi€18.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKT5 1 x 1/2 Inch Fnpt | AB4FBK 1XKT5Sắt đen dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F1 "x 1/2"300 psi€19.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKT6 1 x 3/4 Inch Fnpt | AB4FBL 1XKT6Sắt đen dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F1 "x 3/4"300 psi€19.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKT7 1-1/4 x 3/4 Inch Fnpt | AB4FBM 1XKT7Sắt đen dễ uốn3001500 psi @ 150 độ F1-1/4" x 3/4"300 psi€27.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKU1 1-1/2 x 3/4 Inch Fnpt | AB4FBQ 1xKU1Sắt đen dễ uốn3001500 psi @ 150 độ F1-1/2" x 3/4"300 psi€32.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1XKU4 2 x 3/4 Inch Fnpt | AB4FBU 1xKU4Sắt đen dễ uốn3001500 psi @ 150 độ F2 "x 3/4"300 psi€48.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Hộp giảm tốc 1XKU5 2 x 1 inch Fnpt
€51.62 /đơn vị