1wzt8 | Kích thước ống núm vú 3 inch Chiều dài 3 1/2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1WZT8 Chiều dài 3 inch 3 1/2 | AB4CTA

APPROVED VENDOR 1WZT8 Kích thước ống núm vú 3 inch Chiều dài 3 1/2

Trong kho
Khoản mục: AB4CTA phần: 1WZT8

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€62.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.3.185 "
Chiều dài3.5 "
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.3.5 "
Kích thước đường ống3"
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Loại kết nối cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước đường ốngSức épScheduleLiền mạch / hànNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPL9 Núm vú 3/4 x 1 1/2 inch Thép đen | AA9EEQ 1CPL91.05 "Luồng ở một đầuthép đen3 / 4 "-80Hàn-€2.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPN1 Núm vú 3/4 x 2 inch Thép đen | AA9EER 1CPN11.05 "Luồng ở một đầuthép đen3 / 4 "-80Hàn-€2.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPN2 Núm vú 3/4 x 3 inch Thép đen | AA9EET 1CPN21.05 "Luồng ở một đầuthép đen3 / 4 "-80Hàn-€3.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPN3 Núm vú 3/4 x 4 inch Thép đen | AA9EEU 1CPN31.05 "Luồng ở một đầuthép đen3 / 4 "-80Hàn--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPN4 Núm vú 3/4 x 6 inch Thép đen | AA9EEV 1CPN41.05 "Luồng ở một đầuthép đen3 / 4 "-80Hàn-€6.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPN6 Núm vú 1 x 1 1/2 inch Thép đen | AA9EEX 1CPN61.315 "Luồng ở một đầuthép đen1"-80Hàn-€3.58
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPN7 Núm vú 1 x 2 inch Thép đen | AA9EEY 1CPN71.315 "Luồng ở một đầuthép đen1"-80Hàn-€3.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZT8 Kích thước ống núm vú 3 inch Chiều dài 3 1/2
€62.27 /đơn vị