1wy95 | Đai Ốc Cánh 1/4-28 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1WY95 Wing Nut 1/4-28, 25PK | AB4CQE

APPROVED VENDOR Đai ốc cánh 1WY95 1/4-28, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB4CQE phần: 1WY95
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
€37.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao9 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtCánh Nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuÁnh sáng
Cánh kéo dài1-3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc cánh 1WY95 1/4-28, 25PK
€37.62 /đóng gói