1wu73 | Đai Ốc Lục Giác Mứt 3/4-10 1 1/8 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WU73 Hex Jam Nut 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK | AB4BWN

APPROVED VENDOR 1WU73 Đai ốc lục giác 3/4-10 1 1/8 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB4BWN phần: 1WU73

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€61.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt Mứt Hex
Vật liệu cơ bảnThau
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kết thúcTrơn
Chiều cao27 / 64 "
Vật chấtThau
Loại hạtHạt mỏng
Độ cứng RockwellB75
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMong
Chiều rộng1.12 "
Kích thước cờ lê1-1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7415338010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU73 Đai ốc lục giác 3/4-10 1 1/8 inch, 5PK
€61.20 /đóng gói