APPROVED VENDOR 1WU63 Đai ốc lục giác 3/8-24 9/16 Inch, 100PK
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hạt Mứt Hex |
Vật liệu cơ bản | Thau |
Kích thước Dia./Thread | 3 / 8 "-24 |
Kết thúc | Trơn |
Chiều cao | 7 / 32 " |
Vật chất | Thau |
Loại hạt | Hạt mỏng |
Độ cứng Rockwell | B75 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | UNF |
Kiểu | Mong |
Chiều rộng | 9 / 16 " |
Kích thước cờ lê | 9 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 7415338010 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.