1wu53 | Đai Ốc Lục Giác Mứt 1/4-20 7/16 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WU53 Hex Jam Nut 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AB4BVR

APPROVED VENDOR 1WU53 Đai ốc lục giác 1/4-20 7/16 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB4BVR phần: 1WU53

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€51.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt Mứt Hex
Vật liệu cơ bảnThau
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcTrơn
Chiều cao5 / 32 "
Vật chấtThau
Loại hạtHạt mỏng
Độ cứng RockwellB75
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMong
Chiều rộng7 / 16 "
Kích thước cờ lê7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7415338010
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU53 Đai ốc lục giác 1/4-20 7/16 Inch, 100PK
€51.59 /đóng gói