1wmt8 | Nén van bi bằng đồng X Nén 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WMT8 Van bi bằng đồng thau Nén x Nén 1/4 In | AB4BAA

APPROVED VENDOR Nén van bi bằng đồng 1WMT8 x Nén 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB4BAA phần: 1WMT8
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
€66.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiComp. x Phần
Xử lý vật liệuNylon
Max. Sức ép1500 psi
Hải cảngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 300 độ F
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuLoại xử lýMax. Sức épHải cảngKích thước ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WML4 Van bi bằng đồng thau Nén x Nén 1/8 In | AB4AYM 1WML4ThépLever1000 psiFull1 / 8 "€24.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WML8 Van bi bằng đồng thau Nén x Nén 1/4 In | AB4AYR 1WML8ThépLever1000 psiFull1 / 4 "€30.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WMN8 Van bi bằng đồng thau Nén x Nén 1/4 In | AB4AZA 1WMN8-Tròn1000 psiFull1 / 4 "€32.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WMT9 Van bi bằng đồng thau Nén x Nén 3/8 In | AB4BAB 1WMT9Nylon-1000 psiTiêu chuẩn3 / 8 "€119.40

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nén van bi bằng đồng 1WMT8 x Nén 1/4 In
€66.49 /đơn vị