1 tuần 7 | Van bi bằng đồng Fnpt X Mnpt 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1WMN7 Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4AYZ

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1WMN7 Fnpt x Mnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB4AYZ phần: 1WMN7
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
€25.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Loại xử lýTròn
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 300 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngXử lý vật liệuLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1PYT3 Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Đồng thau mạ ChromeThép không gỉ với tay cầm Vinyl-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 độ đến 400 độ F-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1PYT4 Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Đồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylLever600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 độ đến 400 độ F€114.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT5 Van bi đồng nội tuyến Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Đồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylLever600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 độ đến 400 độ F€162.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH3 Tay cầm chữ T 1/4 inch | AB4AXU 1WMH3--T- Xử lý600 psiCWP1 / 4 "0 độ F đến 365 độ F€10.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH4 Tay cầm chữ T bằng đồng thau 3/8 inch | AB4AXV 1WMH4--T- Xử lý600 psiCWP3 / 8 "0 độ F đến 365 độ F€26.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH5 Tay cầm chữ T bằng đồng thau 1/2 inch | AB4AXW 1WMH5--T- Xử lý600 psiCWP1 / 2 "0 độ F đến 365 độ F€19.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH6 Tay cầm chữ T bằng đồng thau 3/4 inch | AB4AXX 1WMH6--T- Xử lý600 psiCWP3 / 4 "0 độ F đến 365 độ F€29.66

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1WMN7 Fnpt x Mnpt 1/4 In
€25.59 /đơn vị