1wml1 | Van bi đồng nội tuyến Mnpt 1/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WML1 Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 1/8 In | AB4AYJ

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1WML1 Mnpt 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB4AYJ phần: 1WML1

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€26.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiMNPT x MNPT
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 300 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WML5 Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 1/4 In | AB4AYN 1WML5Lever1 / 4 "€29.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WMN1 Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 1/8 In | AB4AYU 1WMN1Tròn1 / 8 "€24.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WMN5 Van bi bằng đồng nội tuyến Mnpt 1/4 In | AB4AYX 1WMN5Tròn1 / 4 "€24.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1WML1 Mnpt 1/8 In
€26.38 /đơn vị