1 tuần 1 | Van bi gas bằng đồng thau 3/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WME1 Đồng thau 3/8 inch | AB4AXF

APPROVED VENDOR Van bi khí 1WME1 Đồng thau 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4AXF phần: 1WME1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€24.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi khí
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiLoe x loe
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 250 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481801085
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WME2 Đồng thau 1/2 inch | AB4AXG 1WME21 / 2 "€16.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WME3 Đồng thau 5/8 inch | AB4AXH 1WME35 / 8 "€21.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi khí 1WME1 Đồng thau 3/8 inch
€24.94 /đơn vị