1wmc2 | Van Bi Gas Đồng Fnpt 3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMC2 Đồng thau Fnpt 3/4 Inch | AB4AXB

APPROVED VENDOR Van bi khí 1WMC2 Đồng thau Fnpt 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4AXB phần: 1WMC2

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€21.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi khí
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 250 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481801085
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMC1 Đồng thau Fnpt 1/2 Inch | AB4AXA 1WMC1Lever1 / 2 "€12.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí bằng đồng thau 1WMC6 Nội tuyến Fnpt 3/4 In | AB4AXD 1WMC6Tee3 / 4 "€19.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi khí 1WMC2 Đồng thau Fnpt 3/4 inch
€21.18 /đơn vị