1wfp6 | Thép tiêu chuẩn Clevis Pin 0.250 X 5/8 Inch - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK | AB3ZQL

APPROVED VENDOR 1WFP6 Chốt Clevis Thép tiêu chuẩn 0.250 X 5/8 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB3ZQL phần: 1WFP6

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€15.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài5 / 8 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể5 / 8 "
Ghim Dia.1 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng31 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WFP6 Chốt Clevis Thép tiêu chuẩn 0.250 X 5/8 Inch, 25PK
€15.92 /đóng gói