1we20 | Đai Ốc Lục Giác Đầy Đủ 5/16-24 1/2 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WE20 Hex Nut Full 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB3ZEL

APPROVED VENDOR Đai ốc lục giác 1WE20 Full 5/16-24 1/2 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3ZEL phần: 1WE20

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€62.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThau
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
Kết thúcTrơn
Chiều cao17 / 64 "
Vật chấtThau
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB75
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuFull
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7415338010
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc lục giác 1WE20 Full 5/16-24 1/2 Inch, 100PK
€62.88 /đóng gói