APPROVED VENDOR Kệ 1WDP3 Thép mạ kẽm tiêu chuẩn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ tiêu chuẩn |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 5 / 8 " |
Đánh giá | 12 |
Chiều cao | 72 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Chiều rộng | 7 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.29 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.