1wbn6 | Móc Trần Kẽm Dài 2 1/2 Inch - Pk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBN6 Móc treo trần Kẽm dài 2 1/2 inch - Gói 20 chiếc | AB3YWU

APPROVED VENDOR Móc treo trần 1WBN6 Chiều dài kẽm 2 1/2 inch - Gói 20

Trong kho
Khoản mục: AB3YWU phần: 1WBN6

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€6.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
MàuGói Bạc
Kết thúcZinc
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H1 / 2 "
Móc mắt bên trong W1 / 2 "
Chiều cao móc2-9 / 16 "
Loại mócTrần Nhà
Vật chấtThép
Kích thước mở3 / 4 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chiếu5 / 8 "
Độ dài chủ đề5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318130030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềĐộ sâuKết thúcGiới hạn tải làm việcphần cứngVật chấtKích thước mởChiều dài tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBN4 Móc Trần Kẽm Dài 3 3/4 Inch - Gói 20 | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-Zinc -Không bao gồmThép1 / 2 "3.75 "€15.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBN5 Móc treo trần Kẽm dài 3 1/4 inch - Gói 20 | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-Zinc -Không bao gồmThép19 / 32 "3.25 "€12.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBN7 Móc treo trần bằng kẽm dài 2 inch - Gói 20 chiếc | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-Zinc -Không bao gồmThép1"2"€6.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBN8 Móc treo trần Kẽm dài 1 1/2 inch - Gói 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-Zinc -Không bao gồmThép1"1.5 "€4.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBN9 Móc treo trần Kẽm dài 1 1/4 inch - Gói 20 chiếc | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-Zinc -Không bao gồmThép1"1.25 "€4.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRW1 Móc tiện ích cỡ lớn Thép không gỉ 303 3 17/64 Inch D | AD6ZEA 4CRW1-3-17 / 64 "Gương22 lbBao gồm303 thép không gỉ--€84.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRW2 Móc tiện ích cỡ lớn Thép không gỉ 303 4 21/64 Inch D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Gương33 lbBao gồm303 thép không gỉ--€140.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc treo trần 1WBN6 Chiều dài kẽm 2 1/2 inch - Gói 20
€6.85 /đơn vị