APPROVED VENDOR 1VZR8 Cửa đôi Cửa gió Chiều dài 7 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa gió đôi |
Chiều cao mặt bích | 7 / 8 " |
Vật liệu mặt bích | Nhôm chưa hoàn thiện |
Độ dày mặt bích | 3 / 16 " |
Chiều rộng mặt bích | 19 / 32 " |
Chèn màu | màu xám |
Chèn vật liệu | Vinyl |
Chèn kích thước | 9 / 32 " |
Tối đa Khoảng cách cửa | 3 / 4 " |
Chiều dài tổng thể | 7ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1 / 4 " |
Chiếu | 9 / 32 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | -25 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.