APPROVED VENDOR Chiều dài đáy cửa 1VZR7 3 feet
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dưới |
Màu | trắng |
Chiều cao mặt bích | 23 / 32 " |
Vật liệu mặt bích | nhựa |
Độ dày mặt bích | 1-7 / 8 " |
Chèn vật liệu | nhựa PVC |
Chèn kích thước | 1 / 2 " |
Chiều dài | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Vật liệu mặt bích | Chèn vật liệu | Chèn kích thước | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRJ1 | Gói Bạc | Nhôm | nhựa PVC | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | €30.06 | ||
2RRJ2 | Gói Bạc | Nhôm | Vinyl | 15 / 32 " | 48 " | - | €26.60 | ||
2RRJ3 | Gói Bạc | Nhôm | Vinyl | 15 / 32 " | 36 " | - | - | RFQ
| |
2RRJ4 | Gói Bạc | Nhôm | Vinyl | 15 / 32 " | 48 " | - | - | RFQ
| |
2RRK3 | nâu | nhựa | nhựa PVC | 1 / 2 " | 36 " | - | €13.53 | ||
2170DVW36 | trắng | - | Vinyl | 9 / 16 " | 36 " | 1.75 " | €60.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.