APPROVED VENDOR Ống 1UWY5 Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Đường kính ngoài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống cổ phiếu |
Màu | trắng |
Bên trong Dia. | 1.5 " |
Bên trong Dia. Lòng khoan dung | +/- 0.160 " |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +0.060 "/ - 0.000" |
Vật chất | UHW-PE |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -20 độF |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/- 0.160 " |
Độ bền kéo | 5,800 PSI |
Kiểu | Thực phẩm nguyên chất |
Chiều dày | 0.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3917320020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.