1uwu2 | Ống Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 Inch Đường kính ngoài. 3 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWU2 Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQY

APPROVED VENDOR 1UWU2 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 Inch Đường kính ngoài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QQY phần: 1UWU2
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
€228.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
Màutrắng
Bên trong Dia.2.5 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Bên ngoài Dia.3.5 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Độ bền kéo5,800 PSI
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều dày0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWK9 Uhmw 2 1/2 Idx3 Inch Đường kính ngoài 1 feet | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "€41.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWL2 Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "€95.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWT9 Uhmw 2 1/2 Idx3 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQX 1UWT93ft.3"0.25 "€138.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWZ9 Uhmw 2 1/2 Idx3 Inch Đường kính ngoài 6 feet | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "€237.83
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU2 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 Inch Đường kính ngoài 3 feet
€228.03 /đơn vị