1uwp1 | Ống Uhmw 1/2 Idx1 1/4 Inch Đường kính ngoài. 3 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWP1 Uhmw 1/2 Idx1 1/4 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QPV

APPROVED VENDOR Ống 1UWP1 Uhmw 1/2 Idx1 1/4 Inch Đường kính ngoài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QPV phần: 1UWP1
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
€78.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
Màutrắng
Bên trong Dia.5 / 8 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.070 "
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Bên ngoài Dia.1.25 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.070 "
Độ bền kéo5,800 PSI
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều dày0.312 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWN5 Uhmw 1/2 Idx1 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 3 feet | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "€48.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWP7 Uhmw 1/2 Idx1 1/2 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft.1.5 "0.5 "€101.69
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWV5 Uhmw 1/2 Idx1 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 6 feet | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "€89.85
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWX7 Uhmw 1/2 Idx1 1/2 Inch Đường kính ngoài 6 feet | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "€189.51
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 1UWP1 Uhmw 1/2 Idx1 1/4 Inch Đường kính ngoài 3 feet
€78.15 /đơn vị