1uwj9 | Ống Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 Inch Đường kính ngoài. 1 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWJ9 Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QNU

APPROVED VENDOR Ống 1UWJ9 Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 inch Đường kính ngoài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QNU phần: 1UWJ9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€36.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
Màutrắng
Bên trong Dia.1.75 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Bên ngoài Dia.2.25 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Độ bền kéo5,800 PSI
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều dày0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWJ7 Uhmw 1 3/4 Idx2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "€27.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWK2 Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QNV 1UWK21"2.375 "0.312 "€46.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWR7 Uhmw 1 3/4 Idx2 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQK 1UWR73ft.2"0.125 "€95.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWR9 Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQM 1UWR93ft.2.25 "0.25 "€127.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWT2 Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQP 1UWT23ft.2.375 "0.312 "€151.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWY7 Uhmw 1 3/4 Idx2 Inch Đường kính ngoài 6 feet | AB3QTF 1UWY76"2"0.125 "€164.42
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 1UWJ9 Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 inch Đường kính ngoài 1 feet
€36.40 /đơn vị