1uwj5 | Ống Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Đường kính ngoài. 1 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWJ5 Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QNP

APPROVED VENDOR 1UWJ5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QNP phần: 1UWJ5

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€24.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
Màutrắng
Bên trong Dia.1.5 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Bên ngoài Dia.2"
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Độ bền kéo5,800 PSI
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều dày0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWK3 Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "€56.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWR5 Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQH 1UWR53ft.2"0.25 "€68.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWT3 Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQQ 1UWT33ft.2.5 "0.5 "€189.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWY5 Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Đường kính ngoài 6 feet | AB3QTD 1UWY56"2"0.25 "€149.52
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWJ5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet
€24.02 /đơn vị