1uvu5 | Tấm Uhmw-pe Trắng 1 Inch T 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1UVU5 Tấm Uhmw-pe Trắng 1 Inch T 12 x 12 In | AB3QKF

APPROVED VENDOR 1UVU5 Tấm Uhmw-pe Trắng 1 Inch T 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB3QKF phần: 1UVU5

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€72.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màutrắng
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Loại vật liệuThực phẩm nguyên chất
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-22 độ đến 180 độ F
Độ bền kéo5800 psi
bề dầy1"
Độ dày dung sai+0.070 "/ - 0.030"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.060 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920620090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày dung saiMàuChiều dàiChiều rộngDung sai chiều rộngDung sai chiều dàiLoại vật liệuNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tờ 1UVT7 Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Thực phẩm nguyên chất-22 độ đến 180 độ F€9.17
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 1UVT8 Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Thực phẩm nguyên chất-22 độ đến 180 độ F€17.33
VENDOR ĐƯỢC DUYỆT Tờ 1UVT9 Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Thực phẩm nguyên chất-22 độ đến 180 độ F€18.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tờ 1UVU1 Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Thực phẩm nguyên chất-22 độ đến 180 độ F€26.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 1UVU2 Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Thực phẩm nguyên chất-22 độ đến 180 độ F€35.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 1UVU3 Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Thực phẩm nguyên chất-22 độ đến 180 độ F€44.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 1UVU4 Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"trắng12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Thực phẩm nguyên chất-22 độ đến 180 độ F€58.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVU5 Tấm Uhmw-pe Trắng 1 Inch T 12 x 12 In
€72.29 /đơn vị