APPROVED VENDOR 1URC9 Tấm Acrylic Xám 0.236 Inch T 48 x 96 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | màu xám |
Mã màu | 2074 |
Chiều dài | 96 " |
Dung sai chiều dài | +0.750 / -0.000 " |
Vật chất | Acrylic ép đùn |
Loại vật liệu | Lớp tiêu chuẩn |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 32 độ đến 170 độ F |
Độ bền kéo | 11,030 psi |
bề dầy | 0.236 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.024 " |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +0.750 "/ - 0.000" |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 245.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 123.19 |
Mã HS | 3920515000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mã màu | Chiều dài | Dung sai chiều dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPv1. | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 12 " | +/- 0.060 " | €7.46 | |
1UPv4. | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 12 " | +/- 0.060 " | €10.55 | |
1UPv7. | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 12 " | +/- 0.060 " | €15.15 | |
1UPW1 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | €29.20 | |
1UPW4 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 24 " | +/- 0.060 " | €41.83 | |
1UPW7 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 24 " | +/- 0.060 " | €60.41 | |
1UPX1 | 2064 | 48 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | €58.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.