1urb2 | Tấm Acrylic Xám .118 T 24 X 48 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1URB2 Tấm Acrylic Xám .118 T 24 x 48 In | AB3PXN

APPROVED VENDOR 1URB2 Tấm Acrylic Xám .118 T 24 x 48 In

Trong kho
Khoản mục: AB3PXN phần: 1URB2

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€60.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màumàu xám
Mã màu2074
Chiều dài48 "
Dung sai chiều dài+/- 0.060 "
Vật chấtAcrylic ép đùn
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 170 độ F
Độ bền kéo11,030 psi
bề dầy0.118 "
Độ dày dung sai+/- 0.012 "
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.060 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.77
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS3920515000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPV1 Tấm Acrylic Xám .118 T 12 x 12 In | AB3PTF 1UPv1.206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 1UPV4 Màu xám Acrylic .177 T 12 x 12 In | AB3PTG 1UPv4.206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€10.55
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPV7 Tấm Acrylic Xám .236 T 12 x 12 In | AB3PTK 1UPv7.206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€15.15
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPW1 Tấm Acrylic Xám .118 T 24 x 24 In | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€29.20
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPW4 Tấm Acrylic Xám .177 T 24 x 24 In | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.83
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPW7 Tấm Acrylic Xám .236 T 24 x 24 In | AB3PTR 1UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€60.41
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 1UPX1 Màu xám acrylic .118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€58.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1URB2 Tấm Acrylic Xám .118 T 24 x 48 In
€60.48 /đơn vị