1upc3 | Tấm Acrylic Trắng 0.236 T 24 X 24 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPC3 Sheet Acrylic Trắng 0.236 T 24 x 24 In | AB3PNW

APPROVED VENDOR 1UPC3 Tấm acrylic màu trắng 0.236 T 24 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB3PNW phần: 1UPC3

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€52.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màutrắng
Mã màu7328
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+/- 0.060 "
Vật chấtAcrylic ép đùn
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 170 độ F
Độ bền kéo11,030 psi
bề dầy0.236 "
Độ dày dung sai+/- 0.024 "
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.060 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.71
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)62.23
Mã HS3920515000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPB2 Tấm Acrylic Trắng 0.118 T 12 x 12 In | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPB4 Tấm Acrylic Màu trắng 0.177 T 12 x 12 In | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€9.92
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPB6 Tấm Acrylic Trắng 0.236 T 12 x 12 In | AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€13.62
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPB8 Tấm Acrylic Trắng 0.118 T 24 x 24 In | AB3PNT 1UPB8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€27.80
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPC1 Tấm Acrylic Màu trắng 0.177 T 24 x 24 In | AB3PNV 1UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.36
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPC5 Sheet Acrylic Trắng 0.118 T 24 x 48 In | AB3PNX 1UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€52.99
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPC9 Tấm Acrylic Trắng 0.236 T 24 x 48 In | AB3PNZ 1UPC9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€106.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPC3 Tấm acrylic màu trắng 0.236 T 24 x 24 In
€52.28 /đơn vị