APPROVED VENDOR 1UNK1 U Kênh Pvc 3.54 Chân 0.100 inch T 5 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu kênh U |
Màu | Màu xám đen |
Chiều dài | 5ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | PVC loại I |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 5 độ F |
Độ bền kéo | 7300 psi |
Chiều dày | 0.1 " |
Dung sai độ dày của tường | +/- 0.010 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2 |
Mã HS | 3916200091 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.