1unj9 | U Kênh Pvc 2.51 Chân 0.080 Inch T 5 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNJ9 U Kênh Pvc 2.51 Chân 0.080 Inch T 5 Chân | AB3PHW

APPROVED VENDOR 1UNJ9 U Kênh Pvc 2.51 Chân 0.080 inch T 5 Chân

Khoản mục: AB3PHW phần: 1UNJ9
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€119.90 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu kênh U
MàuMàu xám đen
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtPVC loại I
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng5 độ F
Độ bền kéo7300 psi
Chiều dày0.08 "
Dung sai độ dày của tường+/- 0.008 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)6.38
Chiều dài tàu (cm)304.8
Chiều rộng tàu (cm)3.71
Mã HS3916200091
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng cơ sở bên ngoài (2.510 ")
  • Chiều dài chân ngoài (1.460 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNJ3 Kênh U Pvc 0.51 Chân 0.060 Inch T 5 Chân | AB3PHT 1UNJ30.06 "€61.58
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNJ7 U Channel Pvc 1.14 Chân 0.080 Inch T 5 Chân | AB3PHV 1UNJ70.08 "€102.11
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK1 U Kênh Pvc 3.54 Chân 0.100 Inch T 5 Chân | AB3PHX 1UNK10.1 "€138.77
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNJ9 U Kênh Pvc 2.51 Chân 0.080 inch T 5 Chân
€119.90 /đơn vị