1ulh7 | Bánh xe khí nén xoay 3-3/4 W 10 Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ULH7 Bánh xe khí nén xoay 3-3/4 W 10 Đường kính | AB3NRX

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén xoay 1ULH7 Đường kính 3-3/4 W 10

Trong kho
Khoản mục: AB3NRX phần: 1ULH7
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
€80.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén xoay
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3-3 / 4 "
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng350 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắp15
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể11 13 / 16 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếA
chổ4
Đường đuaBóng đôi
Dia Rim lốp.4-7 / 8 "
Độ dày lốp2-1 / 2 "
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe10 "
Chiều rộng bánh xe3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.88
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Xám)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước tấmDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngĐộ dày tấmLoại đếĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ULH1 Bánh xe khí nén xoay 2 W 6 Đường kính | AB3NRQ 1 THÁNG 12-1/2" x 3-5/8"0 đến 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "Cnúm vú6"2"-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ULH4 Bánh xe khí nén xoay 3 W 9 Đường kính | AB3NRU 1 THÁNG 44 "x 4-1 / 2"300 đến 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"€67.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G147 Bánh xe khí nén xoay 3 W 9 Đường kính | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 đến 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"€68.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G149 Bánh xe khí nén xoay 3-3/4 W 10 Đường kính | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 đến 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "€117.67

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén xoay 1ULH7 Đường kính 3-3/4 W 10
€80.40 /đơn vị