1ulh5 | Bánh Xe Xoay Khí Nén Có Phanh 3 W 9 D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén xoay 1ULH5 có phanh 3 W 9 D | AB3NRV

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén xoay 1ULH5 có phanh 3 W 9 D

Trong kho
Khoản mục: AB3NRV phần: 1ULH5

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€48.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén xoay w / Phanh
Loại phanhDây đeo Over-The-Wheel
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3"
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng300 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắp15
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể10 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếA
chổ4
Đường đuaBóng đôi
Dia Rim lốp.4-5 / 8 "
Độ dày lốp2"
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe9"
Chiều rộng bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.27
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Xám)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐặt chân lênLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeTải Xếp hạngKiểu lắpChiều cao tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén xoay 1ULG8 có phanh 2 W 6 D | AB3NRN 1 THÁNG 8núm vúTổng khóa0 đến 299 lb.6"2"200 lb157.5 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5VP73 Bánh xe đẩy khí nén xoay có phanh 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73SawtoothDây đeo Over-The-Wheel-9"3"295 lbA11 "€93.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén xoay 1ULH5 có phanh 3 W 9 D
€48.12 /đơn vị