APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén xoay 1ULH1 Đường kính 2 W 6
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe khí nén xoay |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | C |
Màu trung tâm | màu xám |
Vật liệu trung tâm | Thép |
Loại trung tâm | cân đối |
Chiều rộng trung tâm | 2-1 / 4 " |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 1-3/4" x 2-13/16" |
Tải Xếp hạng | 200 lb |
Gắn Bolt Dia. | 5 / 16 " |
Kiểu lắp | 17 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 1-3/4" x 3-1/16" |
Chiều cao tổng thể | 7.5 " |
Kích thước tấm | 2-1/2" x 3-5/8" |
Độ dày tấm | 0.19 " |
Loại đế | C |
chổ | 4 |
Đường đua | Bóng đôi |
Dia Rim lốp. | 4" |
Độ dày lốp | 7 / 8 " |
Đặt chân lên | núm vú |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 6" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.91 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Kích thước tấm | Dải đánh giá tải trọng Caster | Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | Độ dày tấm | Loại đế | Đặt chân lên | Đường kính bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 THÁNG 4 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 đến 999 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | A | Sawtooth | 9" | 3" | €67.88 | |
1 THÁNG 7 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 đến 999 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | A | Sawtooth | 10 " | 3.75 " | €80.40 | |
3G147 | 4 "x 4-1 / 2" | 0 đến 299 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | B | Sawtooth | 9" | 3" | €68.67 | |
3G149 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 đến 999 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | B | Sawtooth | 10 " | 3.75 " | €117.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.