APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén 1ULG8 xoay có phanh 2 W 6 D
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe khí nén xoay w / Phanh |
Loại phanh | Tổng khóa |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | B |
Màu trung tâm | màu xám |
Vật liệu trung tâm | Thép |
Loại trung tâm | cân đối |
Chiều rộng trung tâm | 2-1 / 4 " |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 2-5 / 8 "x 3" |
Tải Xếp hạng | 200 lb |
Gắn Bolt Dia. | 3 / 8 " |
Kiểu lắp | 15 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 3 "x 3-5 / 8" |
Chiều cao tổng thể | 7.5 " |
Kích thước tấm | 4 "x 4-1 / 2" |
Độ dày tấm | 0.19 " |
Loại đế | B |
chổ | 4 |
Đường đua | Bóng đôi |
Dia Rim lốp. | 4" |
Độ dày lốp | 7 / 8 " |
Đặt chân lên | núm vú |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 6" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.