1ulf5 | Bánh xe đẩy dạng tấm xoay có đường kính tổng 900 Lb 8 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1ULF5 có khóa tổng 900 Lb Đường kính 8 inch | AB3NRA

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1ULF5 với tổng khóa 900 Lb Đường kính 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3NRA phần: 1ULF5

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€109.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõitrắng
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Đồng hồ đo độ cứng95 bờ A
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng900 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể9.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi
Vòng bi bánh xe2 mảnh Delrin (R)
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe8"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.4
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)27.43
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn Bolt Dia.Dải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHX3 có khóa tổng 200 Lb Đường kính 3 inch | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.22
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHX5 có khóa toàn phần Đường kính 300 inch 4 Lb | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 đến 999 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.59
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHX6 có khóa tổng 325 Lb Đường kính 5 inch | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 đến 999 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€26.46
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY6 có khóa tổng 200 Lb Đường kính 3 inch | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY7 có khóa toàn phần 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.73
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY8 có khóa tổng 250 Lb Đường kính 4 inch | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY9 có khóa tổng 325 Lb Đường kính 5 inch | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 đến 999 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€33.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1ULF5 với tổng khóa 900 Lb Đường kính 8 inch
€109.96 /đơn vị