1uhz8 | Bánh xe xoay 350 Lb 5 inch Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHZ8 Đường kính 350 inch 5 lb | AB3NHJ

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1UHZ8 Đường kính 350 lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3NHJ phần: 1UHZ8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€24.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Đồng hồ đo độ cứng95 bờ A
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-13/16"
Tải Xếp hạng350 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3/4 x 3-1/16"
Chiều cao tổng thể6.187 "
Kích thước tấm2-1/2 x 3-5/8"
Độ dày tấm0.157 "
Loại đếC
Đường đuaBóng đôi
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn Bolt Dia.Vật liệu bánh xeMàu cốt lõiKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NVD6 Đường kính 450 inch 6 lb | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Cao su nhiệt dẻomàu xám2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€51.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWH1 Đường kính 600 inch 6 lb | AB2UNC 1NWH13 / 8 "Cao sumàu xám2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€51.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWH3 Đường kính 675 inch 8 Lb | AB2UNE 1NWH33 / 8 "Cao sumàu xám2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€106.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWJ4 Đường kính 5 inch | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "Cao suĐen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.60
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWJ6 Đường kính 6 inch | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "Cao suĐen2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.22
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWJ8 Đường kính 8 inch | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "Cao suĐen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€49.05
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWR5 Đường kính 600 inch 6 lb | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "Cao sumàu xám2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1UHZ8 Đường kính 350 lb 5 inch
€24.40 /đơn vị