APPROVED VENDOR Tủ lưu trữ tủ quần áo 1UFA1 Chiều rộng 72 inch H 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ tủ quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 24 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Phong cách | Tủ quần áo |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 41.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 194.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.15 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1UFA3 | Đen | €441.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.