APPROVED VENDOR Tủ lưu trữ kết hợp 1UEY7 78 x 36 Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ kết hợp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 16 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Phong cách | Kết hợp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 69.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Đánh giá | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Sức chứa kệ | Đánh giá sức mạnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UEY9 | Đen | 16 | 18 " | 78 " | 150 lb | công nghiệp | €926.97 | RFQ
| |
1UEZ1 | màu xám | 16 | 24 " | 78 " | 100 lb | Heavy Duty | €789.95 | RFQ
| |
1UEZ2 | Cát | 16 | 24 " | 78 " | 100 lb | Heavy Duty | €789.95 | RFQ
| |
1UEZ3 | Đen | 16 | 24 " | 78 " | 100 lb | Heavy Duty | €789.95 | RFQ
| |
1UFA4 | màu xám | 24 | 18 " | 72 " | 150 lb | công nghiệp | €535.59 | RFQ
| |
1UFA6 | Đen | 24 | 18 " | 72 " | 150 lb | công nghiệp | €535.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.