APPROVED VENDOR Tủ lưu trữ 1UEY3 Màu đen Chiều rộng 78 inch H 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | Đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 16 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 69.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 206.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.79 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Đánh giá | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UEY1 | màu xám | 16 | 4 | 18 " | 78 " | 150 lb | €663.02 | RFQ
| |
1UEY4 | màu xám | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 200 lb | €918.00 | RFQ
| |
1UEZ4 | màu xám | 24 | 4 | 18 " | 72 " | 150 lb | €622.69 | ||
1UEZ6 | Đen | 24 | 4 | 18 " | 72 " | 150 lb | €622.69 | RFQ
| |
1UEZ9 | Đen | 24 | 4 | 24 " | 72 " | 200 lb | €660.02 | RFQ
| |
1UFC2 | màu xám | 24 | 2 | 18 " | 42 " | 150 lb | €344.54 | ||
1UFC3 | Cát | 24 | 2 | 18 " | 42 " | 150 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.