1uap7 | Đĩa Lò Xo Cong 301 Inox 0.525 Inch - Gói 10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAP7 cong bằng thép không gỉ 301 0.525 inch - Gói 10 chiếc | AB3LUW

APPROVED VENDOR Đĩa 1UAP7 Lò xo cong 301 Thép không gỉ 0.525 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB3LUW phần: 1UAP7

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€23.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Độ lệch @ Tải0.06 "
Đối với kích thước lỗ1"
Đối với kích thước que1 / 2 "
Tải @ lệch (Lbs.)6.9
Vật chất301 thép không gỉ
Tối đa Dia ngoài.0.98 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.525 "
Chiều cao tổng thể0.164 "
bề dầy0.014 "
Kiểuuốn cong

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7320905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ lệch @ TảiĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAK4 cong bằng thép không gỉ 301 0.135 inch - Gói 10 chiếc | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€14.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAK5 cong bằng thép không gỉ 301 0.174 inch - Gói 10 chiếc | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€14.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAK6 Cong bằng thép không gỉ 301 0.174 inch - Gói 10 chiếc | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€20.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAK7 Cong bằng thép không gỉ 301 0.203 Inch - Gói 10 chiếc | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€19.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAK8 Cong bằng thép không gỉ 301 0.200 inch - Gói 10 chiếc | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€18.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAK9 Cong bằng thép không gỉ 301 0.200 inch - Gói 10 chiếc | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€18.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAN1 cong Thép không gỉ 301 0.269 Inch - Gói 10 | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€18.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đĩa 1UAP7 Lò xo cong 301 Thép không gỉ 0.525 inch - Gói 10
€23.00 /đơn vị