1uah6 | Đĩa Lò Xo Cong Thép 0.327 Inch - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép cong lò xo đĩa 1UAH6 0.327 inch - Gói 10 chiếc | AB3LTF

APPROVED VENDOR Thép cong lò xo đĩa 1UAH6 0.327 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB3LTF phần: 1UAH6

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€16.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Độ lệch @ Tải0.042 "
Đối với kích thước lỗ5 / 8 "
Đối với kích thước que5 / 16 "
Tải @ lệch (Lbs.)9
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Tối đa Dia ngoài.0.612 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.327 "
Chiều cao tổng thể0.077 "
bề dầy0.013 "
Kiểuuốn cong

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7320905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ lệch @ TảiĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo đĩa 1UAG2 Thép cong 0.135 inch - Gói 10 chiếc | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "€16.12
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép cong lò xo đĩa 1UAG3 0.174 inch - Gói 10 chiếc | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "€15.13
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép cong lò xo đĩa 1UAG4 0.174 inch - Gói 10 chiếc | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€17.48
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UAG5 Đĩa Lò Xo Thép Cong 0.203 Inch - Gói 10 | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€17.48
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UAG6 Đĩa thép cong lò xo 0.200 inch - Gói 10 chiếc | AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "€17.12
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép cong lò xo đĩa 1UAG7 0.200 inch - Gói 10 chiếc | AB3LRX 1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€20.00
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép cong lò xo đĩa 1UAG8 0.269 inch - Gói 10 chiếc | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "€17.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép cong lò xo đĩa 1UAH6 0.327 inch - Gói 10
€16.98 /đơn vị