1tu69 | Chốt chốt Thép không gỉ tiêu chuẩn M1.5 X 20 mm L, 50pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1TU69 Chốt chốt Thép không gỉ tiêu chuẩn M1.5 X 20Mm L, 50PK | AB3JLM

APPROVED VENDOR Chốt chốt 1TU69 Thép không gỉ tiêu chuẩn M1.5 X 20Mm L, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB3JLM phần: 1TU69

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€12.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính1.486 đến 1.5mm
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+/- 0.50mm
Vật chấtThép không gỉ A1
Đường kính danh nghĩaM1.5
Chiều dài tổng thể20mm
Độ cứng RockwellB80
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKết thúcDung sai chiều dàiVật chấtĐường kính danh nghĩaChiều dài tổng thểĐộ cứng RockwellSức mạnh cắt đơn (Lbs.)Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4DAH9 Chốt Chốt Tiêu Chuẩn Nylon 1/8 x 3/8 L - Gói 50 | AD7AYA 4DAH90.12 đến 0.13 "Tự nhiên+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4DAJ2 Chốt Chốt Tiêu Chuẩn Nylon 1/8 x 1/4 L - Gói 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 đến 0.13 "Tự nhiên+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt chốt 1TU69 Thép không gỉ tiêu chuẩn M1.5 X 20Mm L, 50PK
€12.93 /đóng gói