1ttw4 | Chổi Sơn 2-1/2 Inch 12-1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1TTW4 Cọ Sơn 2-1/2 Inch 12-1/2 Inch | AB3JJT

APPROVED VENDOR Cọ sơn 1TTW4 2-1 / 2 inch 12-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3JJT phần: 1TTW4
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
€24.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Chiều dài cọ2 15 / 16 "
Chất liệu cọPolyester
Vật liệu FerruleThép không gỉ
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệuGỗ kín
Chiều dài tổng thể12.5 "
Loại sơnDựa trên nước, dựa trên dầu
Kích thước máy2.5 "
Phong cáchgóc Sash
bề dầy11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9603404060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều dài cọXử lý MàuXử lý vật liệuChiều dài tổng thểLoại sơnKích thước máyPhong cáchGiá cả
DUYỆT NHÀ BÁN 1TTV6 Cọ Sơn 2 Tấc 10 Tấc | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "Tự nhiênGỗ kín10 "Dựa trên nước, dựa trên dầu2"Sash phẳng€17.98
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Cọ sơn 1TTV7 3in. 11 Inch | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "Tự nhiênGỗ kín11 "Dựa trên nước, dựa trên dầu3"Sash phẳng€28.61
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1TTV8 Cọ Sơn 4 Inch 11-3/4 Inch | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "Tự nhiênGỗ kín11.75 "Dựa trên nước, dựa trên dầu4mmSash phẳng€41.36
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1TTV9 Cọ Sơn 2 Inch 19-3/4 Inch | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "Tự nhiênGỗ chưa hoàn thiện19.75 "Dựa trên nước, dựa trên dầu2"Bộ tản nhiệt Bent€9.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1TTW1 Cọ Sơn 3 Inch 20 Inch | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "Tự nhiênGỗ chưa hoàn thiện20 "Dựa trên nước, dựa trên dầu3"Bộ tản nhiệt Bent€16.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1TTW2 Cọ Sơn 3 Inch 10-3/4 Inch | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "Tự nhiênGỗ kín10.75 "Dựa trên nước, dựa trên dầu3"Sash phẳng€32.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1TTW3 Cọ Sơn 2 Inch 12-1/4 Inch | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "Tự nhiênGỗ kín12.25 "Dựa trên nước, dựa trên dầu2"góc Sash€18.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Cọ sơn 1TTW4 2-1 / 2 inch 12-1 / 2 inch
€24.19 /đơn vị