APPROVED VENDOR Xe tải nhôm 1TFZ3 và Van đường dốc gấp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nhôm và Van đường dốc |
Chiều dài | 77 " |
Tải trọng | 1500 lb |
Vật chất | Chống ăn mòn, nhôm nhẹ |
Kiểu | Folding |
Chiều rộng | 50 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 197.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.