1rrl4 | Đầu cắm vuông 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1RRL4 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB3EJJ

APPROVED VENDOR 1RRL4 Đầu cắm hình vuông 1 1/4 inch Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AB3EJJ phần: 1RRL4
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
€26.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm vuông
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2500 psi @ 350 độ F
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1LTW6 1/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 8 "€2.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1LTW7 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 4 "€3.11
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1LTW8 3/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 8 "€4.03
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1LTW9 1/2 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "€4.59
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1LTX2 3/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 4 "€6.63
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1LTX4 Thép không gỉ 1 inch 304 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 thép không gỉ300 psi150 psi1"€8.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 1LTX6 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 thép không gỉ300 psi150 psi1.25 "€18.77

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRL4 Đầu cắm hình vuông 1 1/4 inch Thép không gỉ 304
€26.04 /đơn vị