1rkk3 | Núm vú thép mạ kẽm 1/2 inch 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKK3 Núm vú 1/2 inch Thép mạ kẽm 2 inch | AB3DHM

APPROVED VENDOR 1RKK3 Núm vú 1/2 inch 2 inch thép mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AB3DHM phần: 1RKK3

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€9.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Kết nốiNPT
Chiều dài2"
Vật chấtThép mạ kẽm
Max. Sức ép900 psi @ 150 độ F
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule160
WOG (PSI)900 @ 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307995015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtMax. Sức épScheduleGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKK4 Núm vú 1/2 inch Thép mạ kẽm 3 inch | AB3DHN 1RKK43"Thép mạ kẽm900 psi @ 150 độ F160€8.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKK5 Núm vú 1/2 inch Thép mạ kẽm 4 inch | AB3DHP 1RKK54"Thép mạ kẽm900 psi @ 150 độ F160€16.60
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P789 Núm vú 1/2 inch 2 inch | AE9YZK 6P7892"Thép hàn mạ kẽm500 psi40€3.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P790 Núm 1/2 inch 2-1/2 inch | AE9YZL 6P7902.5 "Thép hàn mạ kẽm500 psi40€2.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P791 Núm vú 1/2 inch 3 inch | AE9YZM 6P7913"Thép hàn mạ kẽm500 psi40€3.27
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6P792 Núm vú 1/2 inch Thép hàn mạ kẽm 3-1/2 inch | AE9YZN 6P7923.5 "Thép hàn mạ kẽm500 psi40€3.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P793 Núm vú 1/2 inch 4 inch | AE9YZP 6P7934"Thép hàn mạ kẽm500 psi40€3.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK3 Núm vú 1/2 inch 2 inch thép mạ kẽm
€9.92 /đơn vị