APPROVED VENDOR 1RCG9 cố định xung mắt Chrome
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái ròng rọc |
Móc mắt Bên trong Dia. | 3 / 16 " |
Chiều rộng mắt | 3 / 16 " |
Kết thúc | Nickel |
Chiều cao | 1 9 / 16 " |
Vật chất | Nickle |
Tối đa Tải | 25 lb |
Dây thừng Dia. | 3 / 16 " |
Sheave Ngoài Dia. | 3 / 4 " |
Kích thước máy | 3 / 4 " |
Kiểu | Mắt cố định |
Đường kính bánh xe | 3 / 4 " |
Chiều rộng | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 8483509040 |
Quốc gia | MY |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.